曜日別特売

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 - 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 - 巴バルブ

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K内容量1台
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095266700G-2U-FCD450/SCS14/NBR80-3545-401・1/2弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
46,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432881700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-9043-55.0502弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
46,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432897700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-11546-69.0652 1/2弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
48,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432906700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-12646-84.0803弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR
57,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432854700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-14652-104.01004弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
65,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432863700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-18156-130.01255弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
81,700
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39432872700G-2U-FCD450/SCS14/NBR-21156-153.51506弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
91,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41095232700G-2U-FCD450/SCS14/NBR256-60199-2008弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
132,300
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41095241700G-2U-FCD450/SCS14/NBR322-68253-25010弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
196,700
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41095257700G-2U-FCD450/SCS14/NBR367-78302-30012弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR
252,200
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする