TRUSCO
フレックスワゴン用引出し
フレックスワゴン用引き出しセット
付属品
取付ブッシュ4個
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
適合径(Φmm)
(支柱径)25.4
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ホワイト
ヤングバンブーグリーン
トラスコ品番
選択してください
393-1382
393-1391
393-1421
393-1439
393-1510
393-1528
393-1552
393-1561
質量(kg)
10
12.5
13.5
16.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39595053
FLW-2XW
ホワイト
750×500×175
393-1552
16.5
¥
23,880
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39594861
FLW-2VYG
ヤングバンブーグリーン
750×500×175
393-1528
13.5
¥
20,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39594834
FLW-1VW
ホワイト
600×400×175
393-1382
10
¥
16,950
取扱い終了
39595035
FLW-1XW
ホワイト
600×400×175
393-1421
12.5
¥
3,710
取扱い終了
39594843
FLW-1VYG
ヤングバンブーグリーン
600×400×175
393-1391
10
¥
16,950
取扱い終了
39595044
FLW-1XYG
ヤングバンブーグリーン
600×400×175
393-1439
12.5
¥
7,510
取扱い終了
39594852
FLW-2VW
ホワイト
750×500×175
393-1510
13.5
¥
20,700
取扱い終了
39595062
FLW-2XYG
ヤングバンブーグリーン
750×500×175
393-1561
16.5
¥
8,960
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください