電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A10形 E26
らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球40W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球40W形と比較して約6倍の長寿命。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。
- 用途
- ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。
デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。
- 種別
- A10形(40ワット形電球タイプ)
- 全長(mm)
- 103
- 質量(g)
- 66
- 周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格電圧(V)
- 100
- 口金
- E26
- 定格消費電力(W)
- 8
- 定格寿命(時間)
- 6000
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- ランプ効率(Lm/W)
- (最大)67.5
- 電球形状
- A形
- 定格入力電流(A)
- 0.16
- グローブ種別
- フロスト
- 最大外径(mm)
- 55
- ランプの種類
- 一般電球タイプ
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- 100%
- 電球の種類
- 電球形蛍光灯
- 内容量
- 1個
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施工器具/SB・SGI・SG形表示器具(適合表示器具は除く)電球 の新着商品
カテゴリ




















