曜日別特売

ATF D-Ⅲ

ATF D-Ⅲ - Roadpartner(マツダ)
(4件のレビュー)
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404841841P02W088C
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: ドライブシャフトブーツ交換時にもれたATFの補充として利用
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

価格もほどほどで、H20年前後の3AT、4ATに気にせず使えるATFです。

1が参考にしています
対象商品 : 40484184
2024-02-06
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

プレス機のトランスミッションオイル交換(機械メーカー指定#ATF 精油メーカー指定無し)に使用しました 納期が即日でありがたいです 
交換後も 問題無く使用できてます

対象商品 : 40484184
2023-02-14
用途: 重機用
サービス業

工場内で使用している重機やフォークリフトに使用。安価なので機会があったらまた購入します。

対象商品 : 40484184
2016-05-12
用途: ATオイル、パワステに

発進変速がスムーズに成りました早めの交換にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする