曜日別特売

オイルシステム ディープクリア N

オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)オイルシステム ディープクリア N - 呉工業(クレ)
(64件のレビュー)

四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405166212122
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-24
用途: 軽自動車L350タントターボ
吉岡オートサービ自動車・二輪車・自転車関連業

11万キロ都心使用車オイル管理最悪なも車に入っていたオイル(4500キロ)で交換時使用
走行距離1000キロにて交換初め交換したオイルよりかなり汚くなった、それと同時にエンジンがよく回るようにもなり。大変良い結果が出ている。後4回ほど使用してみて結果が楽しみである

1が参考にしています
対象商品 : 40516621
2023-04-04
用途: オイル交換時のエンジン内洗浄に

12万キロを超えた車でエンジン内がかなり汚れていると思われたので購入。
これまでにも使用したこともあり、クレ製品で信頼もあると思われリピート。
使用後のエンジン内を確認することはできませんが、オイルキャップを外して見える範囲ではスラッジ等のこびりつきもなくかなりきれいな状態を保っているので効果はあるものと思います。

対象商品 : 40516621
2023-06-13
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

古い車に入れました。次回のオイル交換までどれだけ汚れが出るか楽しみです。

対象商品 : 40516621
2022-10-21
用途: オイル交換前の準備
運輸・通信業

純正オイルが沢山あったので、先に何もせずにオイルを抜き取り、新品オイルを注入して、これを注いだ。300km程度走ってオイル交換したら、真っ黒になっていた。再度、新品オイルを入れて、500km走ってオイルを抜いたら、きれいな状態だった。なので、これの効果を見たから、これからもこれにします。

10が参考にしています
対象商品 : 40516621
2022-06-08
用途: オイル交換

効果が激的に現れるほど感じているわけではありませんが、使わないよりは使ったほうが良い気がしています。

3が参考にしています
対象商品 : 40516621
2022-01-25
用途: エンジンの音に変化
サービス業

我が家の軽自動車が2台とも15万キロ超えしたのでオイルシステムデイプクリアをエンジンに注入しました。軽自動車の場合、一本で2台の車に使えるのでお得感があります。我が家は雪国なので、最高気温でもマイナスの時があり、朝にエンジンスタート時はエンジンの音がかなり大きくなりますが、この商品を使用して10日ほどでエンジンの音が少し静かになったようで満足しています。このまま春まで使用してからオイル交換予定です。

4が参考にしています
対象商品 : 40516621
2021-06-14
用途: 中古車のメンテナンス
運輸・通信業

中古車の軽自動車を購入
60,000キロだったのでとりあえず入れてみました、まだそんなに走行してないので違いが分からないですが使用量が半分で良いのが嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 40516621
2020-05-08
用途: 自家用車のメンテナンス
有限会社 PITINN

これをオイル交換時に入れておくと 潤滑剤となることに加えて、一年後の交換時のフラッシイングになるので一石二鳥です。フラッシング剤だとエンジンを傷める(オイルシールを破損しオイル漏れを誘発)という説が有力なので こちらを選択する方が良さそうですよ!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする