曜日別特売

スイングチャッキバルブ フランジ式

スイングチャッキバルブ フランジ式 - セキスイ

流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。

材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ内容量1台
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419426SCV15151/2
43,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419435SCV20203/4
43,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419444SCV25251
48,710
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419453SCV32321-1/4
59,620
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419462SCV40401-1/2
59,620
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44419471SCV50502
74,550
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419487SCV65652-1/2
104,420
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419496SCV80803
124,060
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44419505SCV1H1004
176,620
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする