曜日別特売

ボールチャッキバルブ TS式

ボールチャッキバルブ TS式 - セキスイボールチャッキバルブ TS式 - セキスイボールチャッキバルブ TS式 - セキスイボールチャッキバルブ TS式 - セキスイボールチャッキバルブ TS式 - セキスイ
(5件のレビュー)

流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。

材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419837BC15SA151/2
5,970
5,298
5,828(税込)
当日出荷
44419846BC20SA203/4
6,480
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44419855BC25SA251
7,720
6,598
7,258(税込)
当日出荷
44419864BC40SA401-1/2
14,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44419837
2021-09-30
用途: 施設園芸の潅水システム
農・林・水産業

問題なく使えてます。
施行時キャップを付けずに接着すると取り返しがつかないので気をつけましょう。

2021-05-06
用途: 浅井戸用
農・林・水産業

使っていたキャッチ弁が、エアー漏れしていたのでこちらに交換
バッチリエアー漏れストップしました

対象商品 : 44419837
2020-04-26
用途: 観賞魚水槽配管
建設業・工事業

観賞魚水槽が停電時に溢れないよう循環配管途中に設置しました。とても満足できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44419855
2020-01-28
用途: 水道、地下水、逆止弁に利用。
ナガセ商店

自家井戸水使用です、既存のゴムの逆止弁が劣化したので自家用ですが逆止弁に使いました、性能抜群です。

対象商品 : 44419855
2019-07-03
用途: 商品には満足
製造業

説明文にはネジ付かそうでないかがわかりにくい。
ネジ付と思って購入した。
ネジ付でないと一旦施工したらばらすことができません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする