曜日別特売

ねじタイプ NLA-S 片側配置タイプ

ねじタイプ NLA-S 片側配置タイプ - 日東工業
横(mm)
350
予備スペース
0
内容量
1台
42件中 1~42件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209692NLA5-11SAC700120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)11B12-357C
¥68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209701NLA5-11SA700120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)11B12-357C
¥68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209717NLA5-15SAC800120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)15B12-358C
¥79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209726NLA5-15SA800120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)15B12-358C
¥79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209735NLA5-19SAC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)19B12-359C
¥91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209744NLA5-19SA900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)19B12-359C
¥91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209753NLA5-23SAC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)23B12-3510C
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209762NLA5-23SA1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)23B12-3510C
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209771NLA5-27SAC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)27B12-3511C
¥116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209787NLA5-27SA1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)27B12-3511C
¥116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209796NLA10-14SAC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14B12-359C
¥91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209805NLA10-14SA900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14B12-359C
¥91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209814NLA10-18SAC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18B12-3510C
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209823NLA10-18SA1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18B12-3510C
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209832NLA10-22SAC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22B12-3511C
¥117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209841NLA10-22SA1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22B12-3511C
¥117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209857NLA10-26SAC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B12-3512C
¥131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209866NLA10-26SA1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B12-3512C
¥131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209875NLA10-30SAC1300120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)30B12-3513C
¥143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209884NLA10-30SA1300120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)30B12-3513C
¥143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209893NLA15-14SAC900120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14B12-359C
¥96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209902NLA15-14SA900120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14B12-359C
¥96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209911NLA15-18SAC1000120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18B12-3510C
¥109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209927NLA15-18SA1000120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18B12-3510C
¥109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209936NLA15-22SAC1100120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22B12-3511C
¥122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209945NLA15-22SA1100120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22B12-3511C
¥122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209954NLA15-26SAC1200120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B12-3512C
¥136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209963NLA15-26SA1200120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B12-3512C
¥136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209972NLA15-30SAC1300120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)30B12-3513C
¥149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209981NLA15-30SA1300120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)30B12-3513C
¥149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45209997NLA20-10SAC1000160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)10B16-3510C
¥142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210006NLA20-10SA1000160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)10B16-3510C
¥142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210015NLA20-14SAC1100160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14B16-3511C
¥154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210024NLA20-14SA1100160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14B16-3511C
¥154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210033NLA20-18SAC1200160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18B16-3512C
¥165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210042NLA20-18SA1200160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18B16-3512C
¥165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210051NLA20-22SAC1300160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22B16-3513C
¥177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210067NLA20-22SA1300160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22B16-3513C
¥177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210076NLA20-26SAC1400160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26B16-3514C
¥191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210085NLA20-26SA1400160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26B16-3514C
¥191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210094NLA20-34SAC1600160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)34B16-3516C
¥212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45210103NLA20-34SA1600160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)34B16-3516C
¥212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45209692NLA5-11SAC26161276NLA5-11SJCNLA5-11SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161276スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209701NLA5-11SA26161285NLA5-11SJNLA5-11SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161285スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209717NLA5-15SAC26161337NLA5-15SJCNLA5-15SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161337スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥72,980
税込¥80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209726NLA5-15SA26161346NLA5-15SJNLA5-15SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161346スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥72,980
税込¥80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209735NLA5-19SAC26161398NLA5-19SJCNLA5-19SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161398スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209744NLA5-19SA26161407NLA5-19SJNLA5-19SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161407スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209753NLA5-23SAC26161459NLA5-23SJCNLA5-23SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161459スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥94,980
税込¥104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209762NLA5-23SA26161468NLA5-23SJNLA5-23SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161468スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥94,980
税込¥104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209771NLA5-27SAC26161513NLA5-27SJCNLA5-27SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161513スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209787NLA5-27SA26161529NLA5-27SJNLA5-27SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161529スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209796NLA10-14SAC26163656NLA10-14SJCNLA10-14SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163656スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209805NLA10-14SA26163665NLA10-14SJNLA10-14SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163665スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209814NLA10-18SAC26164058NLA10-18SJCNLA10-18SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164058スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥94,980
税込¥104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209823NLA10-18SA26164067NLA10-18SJNLA10-18SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164067スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥94,980
税込¥104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209832NLA10-22SAC26164119NLA10-22SJCNLA10-22SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164119スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209841NLA10-22SA26164128NLA10-22SJNLA10-22SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164128スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209857NLA10-26SAC26164514NLA10-26SJCNLA10-26SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164514スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209866NLA10-26SA26164523NLA10-26SJNLA10-26SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164523スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209875NLA10-30SAC26164916NLA10-30SJCNLA10-30SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164916スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209884NLA10-30SA26164925NLA10-30SJNLA10-30SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26164925スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209893NLA15-14SAC26166203NLA15-14SJCNLA15-14SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166203スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209902NLA15-14SA26166219NLA15-14SJNLA15-14SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166219スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209911NLA15-18SAC26166605NLA15-18SJCNLA15-18SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166605スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥98,980
税込¥108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209927NLA15-18SA26166614NLA15-18SJNLA15-18SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166614スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥98,980
税込¥108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209936NLA15-22SAC26166666NLA15-22SJCNLA15-22SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166666スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209945NLA15-22SA26166675NLA15-22SJNLA15-22SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26166675スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209954NLA15-26SAC26167068NLA15-26SJCNLA15-26SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26167068スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209963NLA15-26SA26167077NLA15-26SJNLA15-26SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26167077スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209972NLA15-30SAC26167463NLA15-30SJCNLA15-30SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26167463スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209981NLA15-30SA26167479NLA15-30SJNLA15-30SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26167479スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45209997NLA20-10SAC26168678NLA20-10SJCNLA20-10SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168678スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210006NLA20-10SA26168687NLA20-10SJNLA20-10SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168687スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210015NLA20-14SAC26168739NLA20-14SJCNLA20-14SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168739スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210024NLA20-14SA26168748NLA20-14SJNLA20-14SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168748スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210033NLA20-18SAC26168793NLA20-18SJCNLA20-18SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168793スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥159,800
税込¥175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210042NLA20-18SA26168809NLA20-18SJNLA20-18SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26168809スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥159,800
税込¥175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210051NLA20-22SAC26169195NLA20-22SJCNLA20-22SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169195スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210067NLA20-22SA26169204NLA20-22SJNLA20-22SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169204スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210076NLA20-26SAC26169256NLA20-26SJCNLA20-26SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169256スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥179,800
税込¥197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210085NLA20-26SA26169265NLA20-26SJNLA20-26SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169265スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥179,800
税込¥197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210094NLA20-34SAC26169694NLA20-34SJCNLA20-34SAC スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169694スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45210103NLA20-34SA26169703NLA20-34SJNLA20-34SA スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26169703スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥199,800
税込¥219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする