日東工業
ねじタイプ NLA-S 片側配置タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
45209726
品番
NLA5-15SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,000
縦(mm)
800
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
分岐回路数
15
適合キャビネット
B12-358C
横(mm)
350
予備スペース
0
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:NE 58N 3P 50A
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45209726
NLA5-15SA
26161346
NLA5-15SJ
スリムセーバ標準電灯分電盤
日東工業
1台
¥
72,980
税込
¥
80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)