ローターテーブル RT02-16シリーズ

ローターテーブル RT02-16シリーズ - New-Era(ニューエラー)

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8内容量1個
全110種類を絞り込む
揺動角度(°)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48786954RT02-16B-180830エアークッション0.1~0.7180
45,500
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787067RT02-16B-180-RCA2830エアークッション0.1~0.7180
49,100
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787076RT02-16B-180-RCA2-LA830エアークッション0.1~0.7180
51,020
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787103RT02-16B-180-RCB2830エアークッション0.1~0.7180
49,100
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787112RT02-16B-180-RCB2-LA830エアークッション0.1~0.7180
51,020
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787146RT02-16B-180-RCM2830エアークッション0.1~0.7180
53,900
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787155RT02-16B-180-RCM2-LA830エアークッション0.1~0.7180
55,900
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787173RT02-16B-180-ZC230A2830エアークッション0.1~0.7180
51,900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787191RT02-16B-180-ZC230B2830エアークッション0.1~0.7180
52,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787216RT02-16B-180-ZC253A2830エアークッション0.1~0.7180
52,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787234RT02-16B-180-ZC253B2830エアークッション0.1~0.7180
53,100
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787243RT02-16B-90830エアークッション0.1~0.790
44,800
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787356RT02-16B-90-RCA2830エアークッション0.1~0.790
48,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787365RT02-16B-90-RCA2-LA830エアークッション0.1~0.790
50,320
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787392RT02-16B-90-RCB2830エアークッション0.1~0.790
48,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787401RT02-16B-90-RCB2-LA830エアークッション0.1~0.790
50,320
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787435RT02-16B-90-RCM2830エアークッション0.1~0.790
53,200
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787444RT02-16B-90-RCM2-LA830エアークッション0.1~0.790
55,200
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787462RT02-16B-90-ZC230A2830エアークッション0.1~0.790
51,200
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787487RT02-16B-90-ZC230B2830エアークッション0.1~0.790
52,000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787505RT02-16B-90-ZC253A2830エアークッション0.1~0.790
51,400
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787523RT02-16B-90-ZC253B2830エアークッション0.1~0.790
52,400
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787593RT02-16D-45+90820ナシ0.2~0.745+90(α+β)
59,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787681RT02-16D-90820ナシ0.2~0.790
59,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787952RT02-16D-90-ZC230A3820ナシ0.2~0.790
69,100
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48787986RT02-16D-90-ZC230B3820ナシ0.2~0.790
70,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788013RT02-16D-90-ZC253A3820ナシ0.2~0.790
69,400
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
48788047RT02-16D-90-ZC253B3820ナシ0.2~0.790
70,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
48786963RT02-16B-180-EC22A1830エアークッション0.1~0.7180
35,500
取扱い終了
返品不可
48786972RT02-16B-180-EC22A2830エアークッション0.1~0.7180
38,500
取扱い終了
返品不可
48786981RT02-16B-180-EC22B1830エアークッション0.1~0.7180
35,900
取扱い終了
返品不可
48786997RT02-16B-180-EC22B2830エアークッション0.1~0.7180
39,300
取扱い終了
返品不可
48787006RT02-16B-180-EC23A1830エアークッション0.1~0.7180
35,600
取扱い終了
返品不可
48787015RT02-16B-180-EC23A2830エアークッション0.1~0.7180
38,700
取扱い終了
返品不可
48787024RT02-16B-180-EC23B1830エアークッション0.1~0.7180
36,100
取扱い終了
返品不可
48787033RT02-16B-180-EC23B2830エアークッション0.1~0.7180
39,700
取扱い終了
返品不可
48787042RT02-16B-180-RCA1830エアークッション0.1~0.7180
34,000
取扱い終了
返品不可
48787051RT02-16B-180-RCA1-LA830エアークッション0.1~0.7180
34,800
取扱い終了
返品不可
48787085RT02-16B-180-RCB1830エアークッション0.1~0.7180
34,000
取扱い終了
返品不可
48787094RT02-16B-180-RCB1-LA830エアークッション0.1~0.7180
34,800
取扱い終了
返品不可
48787121RT02-16B-180-RCM1830エアークッション0.1~0.7180
36,000
取扱い終了
返品不可
48787137RT02-16B-180-RCM1-LA830エアークッション0.1~0.7180
36,830
取扱い終了
返品不可
48787164RT02-16B-180-ZC230A1830エアークッション0.1~0.7180
35,700
取扱い終了
返品不可
48787182RT02-16B-180-ZC230B1830エアークッション0.1~0.7180
36,100
取扱い終了
返品不可
48787207RT02-16B-180-ZC253A1830エアークッション0.1~0.7180
35,800
取扱い終了
返品不可
48787225RT02-16B-180-ZC253B1830エアークッション0.1~0.7180
36,300
取扱い終了
返品不可
48787252RT02-16B-90-EC22A1830エアークッション0.1~0.790
35,000
取扱い終了
返品不可
48787261RT02-16B-90-EC22A2830エアークッション0.1~0.790
38,000
取扱い終了
返品不可
48787277RT02-16B-90-EC22B1830エアークッション0.1~0.790
35,400
取扱い終了
返品不可
48787286RT02-16B-90-EC22B2830エアークッション0.1~0.790
38,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする