MONOVATE(旧:日東金属工業)
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途
タンク移動に便利な運搬用台車。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合
選択してください
(タンク)20L用
(タンク)25L用
(タンク)36L用
(タンク)45L用
(タンク)65L用
(タンク)80・100L用
(タンク)150・200L用
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
形状
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48876231
KMS-30
(タンク)20L用
398-2441
皿
2.2
65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48876247
KMS-33
(タンク)25L用
398-2459
皿
2.3
65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
48876256
KMS-36
(タンク)36L用
398-2467
皿
2.6
65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
48876265
KMS-39
(タンク)45L用
398-2475
皿
2.8
65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
48876274
KMS-43
(タンク)65L用
398-2483
皿
3.1
75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
48876283
KMS-47
(タンク)80・100L用
398-2491
皿
3.7
75
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
48876292
KMS-565
(タンク)150・200L用
398-2505
アングル
10
100
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください