充電式ラジオ
(1件のレビュー)現場に最適な、タフボディ。
「大型」エラストマバンパ&フロントメタルパイプ採用で、少々ラフな扱いをしても、壊れにくい。
「iPodドッグ」搭載。充電機能付でiPod&iPhoneで音楽を聴きながら、充電もできます。
短時間(5分程度)であれば、雨中にさらされても動作に支障が出ない構造(外部機器がつながっていない状態)。
ロッドアンテナ着脱式、「しっかり握れる」ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)、バックライト付液晶デジタル表示。
操作ボタンやダイヤルなどが発光、暗い現場でも操作がしやすい。
高音質・ステレオスピーカー(左右取付)聞く場所を選ばず、音がはっきりと届く!外部機器をつなげばスピーカーとして使用可能。
- 連続使用時間(時間)
- 一充電あたり/【バッテリ容量1.0Ah】ラジオモード:約5.5、iPodモード:約4、iPhoneモード:約2
【バッテリ容量1.3Ah】ラジオモード:約7、iPodモード:約6、iPhoneモード:約3
【バッテリ容量2.0Ah】ラジオモード:約11、iPodモード:約10、iPhoneモード:約6
【バッテリ容量3.0Ah】ラジオモード:約16.5、iPodモード:約15、iPhoneモード:約11
【バッテリ容量3.3Ah】ラジオモード:約18、iPodモード:約16.5、iPhoneモード:約12 - バッテリー電圧(V)
- (差し込み式)リチウムイオン:7.2/10.8、ニッケル水素:9.6~18、ニカド:9.6=~18
(スライド式)リチウムイオン:14.4/18、ニッケル水素:9.6~14.4
- 付属品
- ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
- 適合機種
- iPod nano 5G/6G、iPod classic、iPod touch 3G/4G、iPod 3GS、iPhone 4、iPhone4S
- 質量(kg)
- 4.1(バッテリ除く)
- 最大出力(W)
- (実用)7.2V:0.5×2、9.6V:1×2、10.8V:1.2×2、12V:1.5×2、14.4V:2.2×2、18V:3.5×2
- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 257×163×431(ハンドルを起こした時)、280×163×302(ハンドルを倒した時)
- 機能
- ラジオアラーム、目覚ましアラーム、再アラーム(スヌーズ)、おやすみタイマー、ラウドネス
- バッテリー
- リチウムイオン/ニッケル/ニカド
- 周波数帯域(kHz)
- (AM)522~1629
- 周波数帯域(MHz)
- (FM)76~90
- 入力端子
- AUX IN1、AUXIN2(Φ3.5mm)
- スピーカー
- 76mm(8Ω)×2個
- アンテナ
- (FM)ロッドアンテナ、(AM)フェライトバーアンテナ
- 防水仕様
- IPX4
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリ・充電器別売。オーディオ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 60853807
2014-11-18
用途: 現場にて使用
あまり使用していない充電池が使えるので良かった。
思った以上に音が良かった。
ほこりが多いところで使用するので普通機よりは痛みにくいのでは。
ACアダプターも内蔵式にしてほしい。






















