防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得!クラス最速!高速締付けで作業時間大幅短縮最短・最小!作業しやすい手のひらサイズ、狭所作業に威力を発揮!全長128mm!カムアウトを軽減!ねじ頭をつぶしにくく作業効率UP!!最強の締め付けトルク!長ねじもラクラク締付け172N・mピットブレ低減点灯⇔消灯方式が選べるLEDライト付用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能!テクスねじ締付けモード付!!4.0Ah Li-ion電池搭載!ブラシレスモーター搭載
思った以上にパワーがあり、小型コンパクトで以前使用していたものより扱いやすい。