曜日別特売

800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)

800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) - 東洋バルヴ800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) - 東洋バルヴ
材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※ガスは毒性・可燃性を除く
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876385UMO2151/2
16,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
75876394UMO2203/4
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876403UMO2251
27,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876412UMO2321-1/4
41,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876421UMO2401-1/2
54,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876437UMO2502
74,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする