曜日別特売

125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ - 東洋バルヴ
形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876446M125H-BNS-N151/2125型
7,860
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876455M125H-BNS-N203/4125型
11,200
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876464M125H-BNS-N251125型
15,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876473M125H-BNS-N321-1/4125型
22,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876482M125H-BNS-N401-1/2125型
29,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75876491M125H-BNS-N502125型
44,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする