電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ)
らせん状の発光管と小型インバータを採用することでコンパクトサイズを実現。
JIS一般電球40W形に対して消費電力、Co2排出量が約1/5。
JIS一般電球40W形と比較して約6倍の長寿命。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。
- 用途
- ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明
デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等
- 種別
- 40W省電力形
- 全長(mm)
- 103
- 質量(g)
- 66
- 種類
- 電球形蛍光ランプ
- 口金
- E26
- 定格寿命(時間)
- 6000
- ランプ電流(A)
- 0.16
- 定格ランプ電力(W)
- 8
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- ランプ電圧(V)
- 100
- 外管径(Φmm)
- 55
- 電球形状
- A形
- 電球の種類
- 電球形蛍光ランプ
- 内容量
- 1個
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施工器具/SB・SGI・SG形表示器具(適合表示器具は除く)電球 の新着商品
カテゴリ




















