曜日別特売

125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) - KITZ(キッツ)
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75949851YR-10A103/8125型
7,920
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
75949867YR-15A151/2125型
8,540
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75949876YR-20A203/4125型
11,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
75949885YR-25A251125型
16,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
75949894YR-32A321-1/4125型
23,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75949903YR-40A401-1/2125型
31,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75949912YR-50A502125型
47,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする