曜日別特売

10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) - KITZ(キッツ)10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) - KITZ(キッツ)
用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950892ONH-15A151/210K
10,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75950901ONH-20A203/410K
15,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
75950917ONH-25A25110K
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75950926ONH-32A321-1/410K
39,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
75950935ONH-40A401-1/210K
48,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75950944ONH-50A50210K
77,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする