曜日別特売

ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) - KITZ(キッツ)
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595278210SWZU-50A502
92,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595279110SWZU-65A652-1/2
103,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595280710SWZU-80A803
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595281610SWZU-100A1004
192,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595282510SWZU-125A1255
231,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595283410SWZU-150A1506
299,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595284310SWZU-200A2008
328,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする