KITZ(キッツ)
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)
仕様
リフト逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
規格
日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75955582
20UNAT-15A
15
1/2
¥
86,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75955591
20UNAT-20A
20
3/4
¥
110,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75955607
20UNAT-25A
25
1
¥
120,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75955616
20UNAT-40A
40
1-1/2
¥
207,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材