曜日別特売

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) - KITZ(キッツ)
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75958452UTFZ-10A103/8
9,440
6,498
7,148(税込)
当日出荷
75958461UTFZ-15A151/2
10,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
75958477UTFZ-20A203/4
11,900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
75958486UTFZ-25A251
16,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75958495UTFZ-32A321-1/4
25,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75958504UTFZ-40A401-1/2
32,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
75958513UTFZ-50A502
44,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする