手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式

手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式 - 大阪サニタリー手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式 - 大阪サニタリー
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760041352BM1.0S
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
760041442BM1.5S
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする