曜日別特売

エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋

エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 - IKDエコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 - IKDエコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 - IKDエコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 - IKD

エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
水だけで、ガンコな汚れがきれいに落ちる。
厨房の廃水から洗剤を減らし、環境への負荷を削減します。
食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。
高硬度で耐摩耗性抜群。

仕様本体内面ゼロコートクリア2コート加工適合ガス・IH内容量1個
注意
※金属タワシや金属ヘラの使用はお避けください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
底面の厚さ(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79396563AEK66015.23.152410240
39,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
79396572AEK66025.44.02715270
47,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
79396581AEK66035.44.83021300
56,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
79396597AEK66045.45.153327330
69,870
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
79396606AEK66055.65.83635360
78,740
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
79396615AEK66065.67.33945390
90,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
79396624AEK66075.810.04257420
104,730
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする