セキスイ
エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A
トラスコ品番
850-6438
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
0.7(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
アズワン品番
64-5053-52
バルブ種類
スイングチャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220127
SCV1Q
CADデータダウンロード
125
5
¥
246,750
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材