エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A

エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A - セキスイ
トラスコ品番850-6441形状ストレート材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)0.5(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品アズワン品番64-5053-53バルブ種類スイングチャッキバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220145SCV2H2008
666,600
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする