曜日別特売

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR - 桑名金属工業
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815696HM10KSCR151/210K
6,840
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815705HM10KSCR203/410K
8,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815714HM10KSCR25110K
10,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815723HM10KSCR321-1/410K
16,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815732HM10KSCR401-1/210K
21,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815741HM10KSCR50210K
34,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする