曜日別特売

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR

10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR - 桑名金属工業
形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86815757HM10KFCR103/810K
15,700
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815766HM10KFCR151/210K
15,700
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815775HM10KFCR203/410K
17,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815784HM10KFCR25110K
24,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815793HM10KFCR321-1/410K
33,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815802HM10KFCR401-1/210K
39,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86815811HM10KFCR50210K
58,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする