曜日別特売

SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み

SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86818121USCS151/210K
15,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818137USCS203/410K
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818146USCS25110K
21,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818155USCS321-1/410K
27,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818164USCS401-1/210K
40,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818173USCS50210K
65,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818182USCS652-1/210K
96,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818191USCS80310K
148,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする