曜日別特売

レーザープリンター用ラベル

レーザープリンター用ラベル - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。
【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。
【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。
【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。

材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002851TAGN10L-94951袋(1008枚)-40~+13524.411.933.86.3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
87002867TAGN10L-94961袋(1008枚)-40~+12024.411.933.86.3
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
87002876TAGN13L-94951袋(1008枚)-40~+13512.211.980.521.2
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
87002982TAGN9L-94951袋(504枚)-40~+13524.424.680.517.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
87002991TAGNL0103018-94951袋(1053枚)-40~+135187306.7
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
87003007TAGNL0104618-94951袋(1026枚)-40~+1351874611.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする