曜日別特売

エレテック 電磁用寸胴鍋

エレテック 電磁用寸胴鍋 - IKD

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

材質アルミ内容量1個
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710601324cm2.63.122410240×240
41,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710602227cm2.84.082715270×270
50,640
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710603130cm2.84.893021300×300
59,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710604733cm2.84.763327330×330
76,620
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710605636cm3.05.753635360×360
86,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710606539cm3.07.103945390×390
100,850
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710607442cm3.29.724257420×420
114,940
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする