hokua(北陸アルミニウム)
プロセレクト 目盛付アルミ浅型片手鍋
(1件のレビュー)
便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
仕様
アルマイト加工
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
1
1.7
2.4
3.7
5.3
7.1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
板厚(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87130251
15cm
1
2.4
150×60
0.5
¥
5,800
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
87130267
18cm
1.7
2.4
180×65
0.7
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
87130276
21cm
2.4
2.5
210×70
0.9
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87130285
24cm
3.7
2.5
240×80
1.2
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
87130294
27cm
5.3
3.0
270×90
1.9
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
87130303
30cm
7.1
3.0
300×100
2.3
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください