ワンダーシェフ
プロビッグ 両手圧力鍋
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途
業務用サイズ。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(取手)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87440814
15L
ステンレス
ステンレスキャスト
¥
155,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87440823
20L
ステンレス
ステンレスキャスト
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88662305
-
-
-
¥
144,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください