曜日別特売

ムラノ インダクション 18-8鍋用蓋

ムラノ インダクション 18-8鍋用蓋 - TKG
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88636317-181169-0005-04016-0005-0401
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88636326-201189-0005-04026-0005-0402
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
88636335-221209-0005-04036-0005-0403
2,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
88636344-261249-0005-04046-0005-0404
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88636353-301289-0005-04056-0005-0405
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88636362-341329-0005-04066-0005-0406
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
88636371-384369-0005-04076-0005-0407
7,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
88636387-424409-0005-04086-0005-0408
9,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
88636396-474459-0005-04096-0005-0409
12,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
88636405-532509-0005-04106-0005-0410
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88636414-632609-0005-04116-0005-0411
21,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88636362
2021-12-03
用途: 竹細工 竹の油抜き
製造業

蓋をしたまま重ねて収納できる設計になっています。
内径32cm 外径35cmの鍋にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする