曜日別特売

ムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン

ムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン - TKGムラノ インダクション テフロンセレクト テーパーパン - TKG

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工板厚(mm)1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637062-116
8,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
88637071-1.218
10,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
88637087-1.620
11,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
88637096-2.724
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする