曜日別特売

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無)

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKGTKG PRO(プロ)エクスカリバー 半寸胴鍋(蓋無) - TKG
(1件のレビュー)

電磁調理器対応業務用鍋[IH]。
耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。
取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。
エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました。

材質ステンレススチール内容量1個
注意
※蓋は、<ANB24>の蓋をご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
板厚(mm)
質量(kg)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88637866-3.2180.81.4195×1251709-0010-0201
11,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
88637875-4.2200.81.6215×1351909-0010-0202
12,400
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
88637884-5.6220.81.9235×1552089-0010-0203
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88637893-7.2240.82.1255×1652239-0010-0204
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
88637902-9260.82.5275×1752439-0010-0205
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88637911-112812.9295×1852609-0010-0206
21,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
88637927-133013.3315×1952789-0010-0207
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88637893
2024-06-25
用途: 煮込み
One飲食業

テフロンコーティングで焦げ付き心配なく、大きさ深さが煮込みに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする