フジノス
トリノ 鍋蓋
ステンレス製
材質
ステンレス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
15用
18用
21用
24用
27用
30用
33用
36用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88641052
-
0.16
15cm用
15用
175
9-0015-0601
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88641061
-
0.19
18cm用
18用
198
9-0015-0602
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88641077
-
0.25
21cm用
21用
235
9-0015-0603
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88641086
-
0.33
24cm用
24用
262
9-0015-0604
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88641095
-
0.43
27cm用
27用
300
9-0015-0605
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
88641104
-
0.51
30cm用
30用
335
9-0015-0606
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88641113
-
0.59
33cm用
33用
365
9-0015-0607
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88641122
-
0.85
36cm用
36用
395
9-0015-0608
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください