トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用)

トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用) - 仔犬印(本間製作所)トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用) - 仔犬印(本間製作所)トリノ 鍋蓋(プロデンジ兼用) - 仔犬印(本間製作所)

ステンレス製

材質NSSC180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88641131-1.339cm用39用4129-0015-0609
8,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
88641147-1.442cm用42用4439-0015-0610
9,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88641156-1.645cm用45用4759-0015-0611
10,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする