曜日別特売

19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無)

19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)
(1件のレビュー)

板厚:1.0。本体サテン仕上げヘッドコピー 価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備! IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!。過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を 防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。

材質NSSC180板厚(mm)1内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88642452-11281.6
10,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
88642461-13301.9
12,350
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
88642477-18332.4
15,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
88642486-24362.8
18,850
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
88642495-33403.7
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88642504-49454.6
28,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 調理用
サービス業

リピート購入です。豚モツの茹でこぼしに利用してます。5kgまで対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする