TKG
18-8大型寸胴鍋用 運搬台車
キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。
材質
18-8ステンレス
材質(キャスター)
ナイロン
深さ(mm)
50
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88647045
-
48cm用
48用
500×205
9-0026-0701
6-0030-0701
¥
67,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
88647054
-
51cm用
51用
535×205
9-0026-0702
6-0030-0702
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
88647063
-
55cm用
55用
575×205
9-0026-0703
6-0030-0703
¥
81,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
88647072
-
60cm用
60用
625×205
9-0026-0704
6-0030-0704
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください