半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)

半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) - TKG

【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
板厚(mm)
底面の厚さ(mm)
質量(kg)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88647185-3.2181.530.7190×130
7,900
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
88647194-5.1211.531.1227×150
9,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
88647203-7.5241.531.4258×170
11,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
88647212-10.1271.631.6288×180
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88647221-13.9301.63.22.2320×200
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88647237-1733242.9351×210
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88647246-2336243.5380×230
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88647264-3642244.8443×270
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
88647273-4545245.2470×290
42,400
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
88647282-57482.557.2508×320
54,400
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
88647291-70512.558.4536×350
66,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
88647307-86542.559.6561×380
79,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
88647255-2839244415×240
29,900
取扱い終了
88647316-111602.5511.3626×400
93,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする