SAエトール銅 半寸胴鍋

SAエトール銅 半寸胴鍋 - TKGSAエトール銅 半寸胴鍋 - TKGSAエトール銅 半寸胴鍋 - TKGSAエトール銅 半寸胴鍋 - TKGSAエトール銅 半寸胴鍋 - TKG

SAエトールシリーズ料理のポイントは、鍋。使われる鍋の良し悪しで決まります。銅鍋は熱の伝導性にたいへん優れているため、熱まわりにムラがありません。厚さ3mm 華麗なる猛者、銅鍋の最高峰。エトールシリーズは強度・耐久性能が高いのはもちろんのこと、ぶ厚い銅のおかげで味に差が出る高級品です。

材質銅・真鍮・錫底面の厚さ(mm)3内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
呼び寸法(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88649836-5.121
49,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
88649845-7.624
59,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88649854-1027
74,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88649863-1330
89,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88649872-17.533
104,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88649811-1.915
29,000
取扱い終了
返品不可
-
88649827-3.318
39,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする