厚手サワラH型取手木蓋

厚手サワラH型取手木蓋 - 雅うるし工芸厚手サワラH型取手木蓋 - 雅うるし工芸厚手サワラH型取手木蓋 - 雅うるし工芸厚手サワラH型取手木蓋 - 雅うるし工芸厚手サワラH型取手木蓋 - 雅うるし工芸
(1件のレビュー)
材質サワラ厚さ(mm)約15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88652024-0.942cm用42用4139-0039-0901
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
88652033-145cm用45用4489-0039-0902
10,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
88652042-1.248cm用48用4739-0039-0903
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88652051-1.351cm用51用5089-0039-0904
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
88652067-1.454cm用54用5329-0039-0905
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88652051
2018-09-19
用途: うどん茹で用巨釜の蓋として使用
飲食業

釜の蓋として使用しているが、最初からなのか1日使用したからなのか未確認の為分からないが、蓋が反っている為密閉度が悪いく湯温が下がる。又不経済

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする