TKG
SA厚手サワラ穴明木蓋
材質
サワラ
厚さ(mm)
約15
内容量
1個
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
15用
18用
21用
24用
27用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88652076
-
15cm用
90
15用
148
9-0039-1001
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
88652085
-
18cm用
140
18用
178
9-0039-1002
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88652094
-
21cm用
190
21用
208
9-0039-1003
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88652103
-
24cm用
230
24用
235
9-0039-1004
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
88652112
-
27cm用
280
27用
265
9-0039-1005
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
88652121
-
30cm用
350
30用
295
9-0039-1006
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88652137
-
33cm用
500
33用
325
9-0039-1007
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
88652146
-
36cm用
550
36用
355
9-0039-1008
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
88652155
-
39cm用
650
39用
382
9-0039-1009
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
88652164
-
42cm用
730
42用
412
9-0039-1010
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
88652173
-
45cm用
830
45用
445
9-0039-1011
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください