アルミ DON 親子鍋 深型 立柄

アルミ DON 親子鍋 深型 立柄 - アカオアルミ
(1件のレビュー)
タイプ立柄材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88653022-190180×3118
4,200
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
88653031-170162×3116.5
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
88653047-150150×3015
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653031
2017-09-07
用途: かつ丼や親子丼を作るとき
建設業・工事業

丼ものが好きでよく作ります。
以前は普通の鍋で作ってお玉でご飯の上に乗せていたのですが、せっかく上手に作ってもうまく盛り付けることが出来ずいつかは欲しいと考えていました。
で、いろいろと検索をしてこちらをふたと一緒に購入しました。
早速作ってみるとメチャメチャ上手に出来ますね。
トロトロふわふわ卵もお手の物です!
さほど高いものではないので、もっと早く購入すれば良かった。
丼ものの頻度が増えると思います(^^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする