曜日別特売

アカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き)

アカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き) - アカオアルミアカオアルミ 親子鍋用蓋(エントツ付き) - アカオアルミ
(2件のレビュー)
仕様エントツ付き材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88653153E1818cm用10018用1709-0046-1901
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88653162E1616.5cm用8016.5用1569-0046-1902
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88653162
2020-12-07
用途: 家事
サービス業

以前買った親子鍋に蓋がなかったために購入。普通に使っている。

対象商品 : 88653162
2017-09-07
用途: かつ丼や親子丼などを作るとき
建設業・工事業

丼ものが好きで良く作ります。
今まではステンレスの普通の鍋で作っていましたが、どうしても綺麗に盛り付けが出来ず、いつかは欲しいと思っており、今回丼なベとふたを購入しました。
早速作ってみましたが、思いのほか上手に出来ますね。
トロトロ卵もお手の物。
丼に移すのも簡単でとても楽しいです!
それほど高いものでもありませんからもっと早く買えば良かったです。
丼ぶりを作る頻度が増えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする