TKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋

TKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKGTKG共柄厚板 IHアルミテフロン雪平鍋 - TKG

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質:本体/アルミ 取手/ステンレス・こびりつきにくい、テフロン加工。IH対応。cm 最小目盛(ml)16 約400/80018 約500/1、00019 約500/1、00020 約500/1、00021 約500/1、00024 約500/1、000/2、000

材質アルミニウム合金板厚(mm)2.6内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8865335431223161.216
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
8865336331223181.718
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
8865337231223191.819
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
8865338131223202.120
6,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8865339731223212.221
6,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
8865340631223243.324
8,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする