仔犬印(本間製作所)
クラッド プラ柄雪平鍋
底板厚:2.3
材質
3層クラッド材
容量(L)
1.5
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
0.76
内径×深さ(mm)
180× 70
底径(Φmm)
130
底面の厚さ(mm)
2.3
TKG品番
9-0041-0401
TKG品番(2017)
6-0047-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653591
-
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください