TKG
雪平鍋 プロセレクト IH TKG
アルミ槌目入りテフロン加工。IH対応。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(kg)
容量(L)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653704
-
2.6
0.5
1.5
179×75
135
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
88653713
-
3.0
0.8
2.5
209×85
145
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
88653722
-
3.0
0.9
3.5
239×95
160
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください