TKG
SA21-0打出雪平鍋(両口)
材質:SUS-304(一層)
用途
ガス専用
材質
21-0ステンレス
仕様
ガス専用
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
1.1
1.9
2.5
3.7
5.2
7.6
呼び寸法(cm)
選択してください
15
18
20
24
27
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653783
-
1.1
15
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
88653792
-
1.9
18
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88653801
-
2.5
20
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
88653817
-
3.7
24
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
88653826
-
5.2
27
¥
8,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88653835
-
7.6
30
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください