TKG
SAアルミ雪平鍋(両口)
(1件のレビュー)
軽くて便利。
用途
煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
0.7
1.4
2.2
3.8
5.2
7.6
呼び寸法(cm)
選択してください
15
18
21
24
27
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88653905
-
0.7
15
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
88653914
-
1.4
18
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88653923
-
2.2
21
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
88653932
-
3.8
24
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
88653941
-
5.2
27
¥
9,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
88653957
-
7.6
30
¥
11,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください